シガーソケット分配器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「シガーソケット分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット 2連」、「シガーソケット」、「シガーソケット USB」などの商品も取り扱っております。
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合 DC12V コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様 管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源 (出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm) 60 最大消費電力(A) 5(60W) 取扱説明書 (1.7MB) 入力電源(V) DC12
1個
599 税込659
当日出荷

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質 ABS・PBT樹脂 ブラック タイプ ダイレクト固定 定格 5A(MAX7A) 定格出力電流(A) 5(MAX7) 使用電源(V) DC12/DC24 内蔵ヒューズ 10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック 取付 両面テープ貼り付け タイプ コード付き2連ソケット 電圧(V) DC12 許容電流(A) 合計:4.8、ソケット最大:7 コード長さ(m) 約1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様 通電モニターランプ付 電圧(V) DC12 コード長さ(m) 約1 出力電流(A) 最大許容約7 ヒューズ 10A 光色 ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V) DC12 ブラック 取付 アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプ ダイレクト2連ソケット 許容電流(A) 合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲 90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V) (DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合 iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電流(A) (DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能 四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様 内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g) 92 入力電圧(V) 12~24 出力電流(A) 8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×30×55 ケーブル長(cm) 60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様 通電モニターランプ付き。 材質 ABS・PC・スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・PC・鉄 主材質 ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A) 最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V) DC12 出力容量 15A(180W) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
1個
869 税込956
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用 仕様 管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫) 口数 3 コード長さ(cm) 60 最大消費電力(A) 5(120W) 取扱説明書 (0.6MB) 入力電源(V) DC24
1個
599 税込659
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約2m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品 交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質 本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ 使用電源(V) DC12/DC24 材質 ABS、PBT樹脂 本体質量(g) 100 定格出力 7A(MAX10A)(各ソケットの合計) 内蔵ヒューズ 10A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×42×35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様 内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g) 90 入力電圧(V) 12~24 出力電流(A) 8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×33×47 ケーブル長(cm) 75
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様 (USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプ シガータイプ コード長さ(m) 約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:33×120×65 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC24(24~36) 口数 2 定格出力 カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ 10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数 あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g) 150 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで。【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品 両面テープ 適合 12V国産車専用 出力 USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A) 8 電源コード(cm) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V) DC12 ブラック 材質 ABS、PC、スチール コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷