シガーソケット扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「シガーソケット扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V 扇風機」、「シガーソケット」、「扇風機 24v」などの商品も取り扱っております。
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m) 3 付属品 ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質 羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g) 600 消費電力(W) 弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V) DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
欠品中

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質 羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm) 305×225×145 質量(kg) 1.1 シルバー 定格電圧(V) 24 コード長さ(m) 3 消費電流(A) 強:0.7/弱:0.6 ヒューズ 3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間 (BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min) 4.6 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 0.9(蓄電池除く) スイッチ 風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力 (ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 252×256×199(蓄電池除く) 入力 (ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 アズワン品番 65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V) 100 羽根枚数 3 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz) 18/17 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り あり 羽根寸法(cm) 18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)マルチルームファン 11インチ 24V車用
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ 定格 DC24V/約1.3A コード長さ(m) 3 サイズ(inch) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×330×185 機能 左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整 関連資料 (2.67MB) 取扱説明書 (1.27MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,490 税込9,339
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V) 10.8 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 風量(m3/min) (最大)4.6 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質 ABS ブラック 定格 強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m) 約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 305×150×130 関連資料 (2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。 大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm) 145 (羽根)クリアグレー 高さ(mm) 176 奥行(mm) 315 色(本体) ホワイト
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm) 9 ブラック 仕様 モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源 コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数 4枚 連続使用時間(時間) コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整 3段階 アズワン品番 64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クレトムカーファン
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機 材質 ABS/PP/スチール 幅(mm) 180 BK 高さ(mm) 210 奥行(mm) 165
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg) 1.06 ホワイト 電源 ACコンセント、USB 風量 4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×20×27.5 羽根寸法(cm) Φ15 角度調節 (上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様 クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g セット内容 本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W141.5×D67×H258 電源 リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh) 充電時間 約4時間※使用環境によって異なります。 風量調整 4段階 設置方法 角型・円柱型支柱に取り付け 連続動作時間 約2~7時間※風量の強弱によって異なります。 定格入力 DC5V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷