シグマ光機 ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「シグマ光機 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッド」、「平台スタンド」、「回転クランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様 【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 Xステージ 耐荷重(N) 49 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールガイド テーブル幅(mm) 25 テーブル長さ(mm) 25 ストローク(X距離)(mm) ±3
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様 【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様 (MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類 回転ステージ 分解能 0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V) DC5~24±10% 消費電流(mA) 15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド ベアリング方式 移動量(°) 反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°) 0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg) 0.4 電源電圧(V) DC24、1.3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×90×125 保存温度(℃) -20~60 消費電力(VA) 32 周囲湿度(%RH) 20~80 動作温度(℃) 5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様 (MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ 種類 傾斜ステージ 表面処理 (ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N) 24.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームとウォームホイール 移動ガイド クロスローラ 位置決め精度(°) ±0.004 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60 原点センサ
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 Xステージ RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝
1台
14,498 税込15,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ステージの単軸を購入後、お客様ご自身でXY軸に組合せする場合に使用する専用プレートです。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 Xステージ RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝
1台
12,698 税込13,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)