- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- シゲマツ GM81Sのおすすめ人気ランキング
シゲマツ GM81Sのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「シゲマツ GM81S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素ガス マスク」、「ダイオキシンレベル1 マスク」、「しめひも 重松製作所」などの商品も取り扱っております。
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
仕様
国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別
防毒マスク
質量(g)
135
種類
直結式小型
国家検定合格番号
TN65
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
ネジ込み式シリーズ。CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3。CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2。CA-304L2/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1。CA-304L/OV
取扱説明書
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
破過時間
55分
種別
吸収缶
区分
L3
質量(g)
約46
取付方式
ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)
99.9以上(DOP液体粒子)
国家検定合格番号
TN22
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
適合マスク
GM175D、GM185、GM81S、GM81SF
仕様
防じん機能付吸収缶
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)
5
破過時間
55分
ガスの種類
有機ガス
適合マスク
GM185、GM81S、GM31
質量(g)
49
試験濃度(%)
0.03(試験ガスシクロヘキサン)
適合マスク
GM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
サイズ
M
質量(g)
165
型式検定合格番号
第TN154号
取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN304
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
取扱説明書
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1箱(5枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
適合マスク
DR30SS4N
適合
DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。 直結式吸収缶2個を使用する半面形の防毒マスクです。
取扱説明書
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN165
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
頭ひも
4点支持
材質(面体)
エラストマー
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
仕様
しめひもタイプ2点支持1本式
種別
防毒マスク
質量(g)
130±10(面体のみ)
種類
直結小型式
国家検定合格番号
TN13
機能
伝声器
材質(接顔体)
ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)
0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合吸収缶
CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)。CA-310/Ov。CA-1P1シリーズ 。CA-1P80V
取扱説明書