- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- シシド イオナイザーのおすすめ人気ランキング
シシド イオナイザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新62件の「シシド イオナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオナイザー」、「シシド静電気 除電電極」、「静電気除去ブロアー」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式
DC方式
仕様
【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)。【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番
485-6317
質量(g)
900(スタンド含む)
出力電圧(V)
DC±7.5K
風量(m3/min)
1.7~3.6
風速(m/s)
1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス
±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
62/距離1m
出力信号
NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)
15
オゾン濃度
0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品
ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
寸法(mm)
150×182×76
質量(kg)
1
容量
12VA
出力電圧
±7,500V0-P
風量(m3/min)
1.4~3.5
風速(m/s)
1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量
0.004ppm以下(距離150mm)
イオンバランス
±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
アズワン品番
1-8517-31
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質
本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)
約1.0(スタンド含む)
容量
12VA
出力電圧
±7,500V0-p
風量(m3/min)
1.4~3.5
フィルター
プレフィルター級
騒音値(dB)
63(A) (距離1m)
風速(m/s)
1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量
0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境
周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス
±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号
MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)
1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式
高周波AC方式
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
適合
Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番
485-6309
質量(g)
200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
表示
(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)
約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164.6×25×135.8
消費電流(A)
0.1
使用環境
0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス
±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度
0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源
高周波式高圧電源
アズワン品番
1-2825-01
エア流量(L/min)
最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式
高周波ACコロナ放電式
仕様
(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)
(本体)95、(コントローラ)570
出力電圧
約AC2500 V(高周波式AC電源)
本体寸法(mm)
(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)
表示
緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯
構成
コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ
使用流体
清浄な空気
消費電流(mA)
400
オゾン発生量
0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)
供給空気圧力(MPa)
0.05~0.6
使用環境
0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)
ブザー音
放電異常時ON
イオンバランス
±15V以下
入力電源
DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)
エア流量(L/min)
最大190
RoHS指令(10物質対応)
対応
異常検知機能
放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(kg)
約1.6(スタンド含む)
本体寸法(mm)
370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)
±7500 0-p
風量(m3/min)
1.4~3.2 ×2 fan
フィルター
プレフィルター級
風速(m/s)
1.6~3.3(距離300mm中央)
オゾン発生量
0.006ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)
0~40
アラーム出力
MOS FETリレー無電圧b接点出力。 (高電圧異常またはファン異常)
イオンバランス
±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
68 (距離1m)
容量(VA)
25(ファン最大時)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露無きこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。
長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。
風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式
高周波式
付属品
電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ
質量(g)
約370
出力電圧
AC2.5kV
風量(m3/min)
0.2~0.30
フィルター
なし
使用環境
周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)
アラーム出力
正常時:ON。高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF。MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力。最大電流:200mA。印加電圧:30VDC以下。(b接点出力)
イオンバランス
±10V以下
騒音レベル(dB(A))
48(距離1m)
容量(VA)
5
オゾン濃度
0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)
入力電源
DC24V±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×81×45
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質
本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)
約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)
1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)
±7500 0-p
風量(m3/min)
1.4~3.6 ×6 fan
フィルター
プレフィルター級
風速(m/s)
1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量
0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)
0~40
アラーム出力
MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)。 (高電圧異常時OFF)
イオンバランス
±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
69 (距離1m)
容量(VA)
60(ファン最大時)
除電時間(秒)
1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品
ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質
本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)
33×168.5×168.5
容量
2.4VA
質量(g)
約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
外径(Φmm)
接続チューブ:6
表示
電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)
AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)
DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体
清浄な空気
オゾン発生量
0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)
0~40
イオンバランス
±10V以下
空気流量(L/min)
最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)
65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質
本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)
約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)
730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)
±7500 0-p
風量(m3/min)
1.4~3.6 ×4 fan
フィルター
プレフィルター級
風速(m/s)
1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量
0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)
0~40
アラーム出力
MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)。 (高電圧異常時OFF)
イオンバランス
±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
68 (距離1m)
容量(VA)
38(ファン最大時)
除電時間(秒)
1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式
交流コロナ放電式
付属品
AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番
342-1112
質量(g)
3200
出力電圧
AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×110×220
アラーム表示
高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)
0~40
配線長
(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)
25
入力電源
AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源
商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流
(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品
電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)
約2.1
電源(V)
DC24±5%
出力電圧(V)
約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120.5×308×118
消費電流(mA)
260
最大風量(m3/min)
1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境
室内0~40(結露なきこと)
表示LED
電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯。異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス
±15V
除電時間(秒)
2以下
オゾン発生量(ppm)
0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。
メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。
明るく大きな液晶で見やすくなりました。
簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV)
HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時)
別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV)
MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要)
別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。
変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。
センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)
30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲
通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)。I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要
付属品
9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ
質量(g)
160(電池含む)
電源
DC9Vアルカリ角形電池006P
測定精度
±10% ±2digit
表示部
バックライト内蔵LED表示
モード切替
MODEボタンにて切換
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×22×138
表示更新レート
0.5秒
使用環境
周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)
測定距離調整
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
極性表示
+極性・-極性表示
信号検出方式
振動式チョッパ方式
ローバッテリー表示
表示部に残量表示
回転角度(°)
(ヘッド部)180(各45°で停止)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷