- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- システム天井金具のおすすめ人気ランキング
システム天井金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新138件の「システム天井金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 天井材」、「パーテーション取付金具」、「ボード押さえ金具」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板
質量(g)
6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
長方形
ねじ山種類
メートル並目
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-1864
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-0524
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用
材質
アルミ製
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋内用です。
付属品
リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(g)
600
構成部品
フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に
先端
ライトなし、竿:M5ネジ
金具
フック:DBF-F
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
長方形
関連資料
(0.26MB)
ねじ山種類
メートル並目
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適芯天井面取付用ピクチヤーレールです。推奨荷重lOOkgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。
重量物展示用にシステム化されたコンパクトなピクチャーレールです。
シリーズ
コレダーライン
レール長さ(m)
3
仕様
天井面付、プラケット用、専用ボルト用
色
シルバー
1本
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。一つの金具で2段階高さ調整が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型
30・45