- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- システム5(ファイブ)小ねじのおすすめ人気ランキング
システム5(ファイブ)小ねじのおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新117件の「システム5(ファイブ)小ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「星形 ねじ」、「ワンサイド用リムーバルツール」、「いじり止めねじ」などの商品も取り扱っております。
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
ヘッドタイプ = System Zero。タイプ = ドライバビット。サイズ = #1。個数 = 1。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
先端形状
ボックス
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
片頭
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
5S、6S、8S、10S、12S、14S、16S
質量(g)
315
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(7点組)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
両頭機能
片頭
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状
ボタン
穴の形状
トライクルA