シチズン 温湿度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「シチズン 温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高精度デジタル温湿度計」、「防爆タイプ」、「温湿度計」などの商品も取り扱っております。
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm) 105×145×24 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 (時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃) -9.9~50 湿度測定範囲(%) 20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲 結露しないこと 防塵・防滴 なし 温度測定精度 ±1℃ 設置方式 卓上式 測定間隔 温湿度/1分に1回 湿度測定精度 ±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式 デジタル 時間精度 平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃) -30~60 測定間隔 約1分
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質 プラスチック枠 寸法(mm) 132×186×53 白(ホワイト) 質量(g) 290 表示方式 デジタル 機能 高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 電波時計 対応
1個
3,490 税込3,839
欠品中

昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能 暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱 寸法(mm) 88×209×65 材質 プラスチック枠 質量(g) 350 表示方式 デジタル 湿度計 色番 03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃) -30~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×25×140 本体質量(g) 227(電池含まず) 電源(V) DC6(単3形アルカリ乾電池4本) 電池寿命 約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合 測定精度(℃) ±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時) 湿度測定範囲(%) 20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合) 測定間隔 約1分 付属品 単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 仕様 【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃) -30~60 特性 防滴 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×22×120 本体質量(g) 91(電池含まず) 電源(V) DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本) 電池寿命 約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合 測定精度(℃) ±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時) 湿度測定範囲(%) 20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合) 測定間隔 約1分 付属品 単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 防滴構造 IPX3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番 835-4820 幅(mm) 150 高さ(mm) 150 タイプ 掛け 奥行(mm) 33 電源(V) 電源不要 最小表示 5(%RH) 測定項目 温度、湿度 湿度(%RH) 測定:10~90(%RH) 表示範囲 10~90(%RH) 表示範囲(℃) 温度:-20~40 測定温度範囲(℃) -20~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 温度:2
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 350 仕様 暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品 木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.3 シルバー 種類 掛け時計 使用温度範囲(℃) -10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 350×50 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm) 350×50 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能 電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命 約2年 受信局 福島局/九州局(自動選択) 時間精度 (標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm) 550 トラスコ品番 835-6075 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 3.3 シルバー 種類 掛け時計 電源 単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm) 550×55 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類 腕時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定 認定 表示 【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間 【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式 (受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容 1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類 LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式 ソーラー電源 受信方式 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー 付き アラーム 付き デュアルタイム 15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm) 500×53 仕様 飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質 プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg) 2 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 色番 19 グリーン購入法 適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 450 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 2.1 シルバー 種類 掛け時計 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm) 450×56 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能 強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm) 320×39 材質 金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g) 900 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年 色番 50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キャッチコピー:実測式のスタンダードな体温計。商品説明:<特徴>。3桁表示の実測式体温計。抗菌・水洗いできる防水仕様。大きく見やすい液晶(前モデル比126%)。約3年の電池寿命。オートパワーオフ(約30分)。保管に便利な収納ケース付き
セット内容 本体×1 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 128×18×8
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m) 1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子 F-001 接点容量 DC24V 4mA(抵抗負荷)
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約240(電池含む) 電源 単3形乾電池3本 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×133×28 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 WBGT指数 0~60℃(最小表示0.1℃)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品 単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質 ABS、アクリル 寸法(mm) 230×27×164 測定範囲 【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g) 約530(電池含む) 電源 単3形電池 3本(DC4.5V) 音量 オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 温度センサー サーミスター 湿度センサー 高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 測定:約30秒 使用環境温度(℃) 0~50 温度測定精度 ±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命 約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能 電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度 ±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%) 95以下(結露なきこと) 警報機能 暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)