- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- シナのおすすめ人気ランキング
シナのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,551,807件の「シナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シナベニヤ」、「シナ合板」、「シナ材」などの商品も取り扱っております。
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)
3
セット内容
PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本
寸法(mm)
【全体】115×60×25
質量(g)
【全体】46
カシメ板厚(mm)
8(適正)
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
しなベニヤ
寸法(mm)
300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工
長さ(mm)
1825
幅(mm)
915
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
セット内容(PHA-001本金メッキ×7個セット・PHA-002ニッケルメッキ×7個セット・カシメ打棒大×1 )
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
8
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)
【鏝】128
幅(mm)
【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)
128×55×82
質量(g)
163
タイプ
内丸面引鏝
柄長さ(mm)
100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。
リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。
湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。
飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
材質
アルミ合金
色
Black
質量(g)
116
寸法(cm)
18.5
機能
グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質
RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)
234(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
長さ(mm)
足:11.5
径(Φmm)
(カシメ玉)9
ねじ下穴サイズ(mm)
3
最大取付物厚さ(mm)
約5~8
1パック(30組)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2準両面
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。
トラスコ品番
119-4899
材質
本体:鉄
足長(mm)
13
肩幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20パック×1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色
うす茶
頭部形状
六角
耐熱温度(℃)
180
材質
66ナイロン
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目