シノ付き番線カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「シノ付き番線カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金 切断」、「鉄棒 切断 工具」、「スプリングカッター」などの商品も取り扱っております。
土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に 穴あわせに 全長(mm) 225 質量(g) 330 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 材質(刃) JIS.SK5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm) 225 質量(g) 260 切断能力(Φmm) (鉄線)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途番線の切断、締め付けに。 全長(mm) 約265 切断能力(mm) 軟鋼線:4 全質量(g) 約320
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm) 210 材質 オールステンレス製 切断能力(mm) (軟鋼線)4 全質量(g) 約260
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

グリーンクロスシノ付カッター
番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm) 265 質量(g) 320 切断能力(mm) (軟鋼線)4
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm) 200 材質 スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g) 280 切断能力(mm) ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度 ~HRC35 適合切断材 線材
1個
899 税込989
当日出荷

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4474 質量(g) 290 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm) (ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 280 切断能力(mm) (軟硬線)4。(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MCS 切断サイズ (軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材 線材
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm) 210 質量(g) 230 切断能力(mm) 軟鋼線(鉄線)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク 適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4466 質量(g) 160 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)