- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- シフトノブのおすすめ人気ランキング
シフトノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新935件の「シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変わったシフトノブ」、「ウッド シフトノブ」、「スカルシフトノブ」などの商品も取り扱っております。
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)
つば:75、つば下:55
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色
ブラック
ねじ径(mm)
(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×24×24
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します
参考
トヨタ 2t ダイナ。・ダイハツ 2t デルタ。・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター。・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター。・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート。・日野 2t デュトロ。・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ。・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア。⇒口径サイズ 10mm×1.25mm。。。。いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ。・UD 2t コンドル。・UD 4t ファインコンドル。・UD 大型 ビッグサム。・UD 大型 クオン。・日産 2t アトラス。・マツダ 2t タイタン。⇒口径サイズ 8mm×1.25mm。。。。マツダ コラムシフト車。・ダイハツ コラムシフト車。・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車