- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- シフトノブ 木目のおすすめ人気ランキング
シフトノブ 木目のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「シフトノブ 木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウッド シフトノブ」、「ハイエース シフトノブ」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
付属品
ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1
適合シャフト径(Φmm)
8、10、12
取付け方法
ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 。※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×44×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×24×24
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色
ブラック
ねじ径(mm)
(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!。被せるだけで取付できます。ハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。
用途内装パーツ
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ