シブタニ ラバトリー ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「シブタニ ラバトリー ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M14 六角ボルト」、「トイレ取手」、「シブタニ 丁 番 sus304」などの商品も取り扱っております。
SYS(シブタニ)ラバトリーヒンジ
軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。
材質 ステンレス 仕様 左右兼用 付属品 調整棒 1本 仕上 鏡面 縦(mm) 102 横(mm) 90 セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本 ねじ穴数 12 適合扉質量(kg) 20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ M5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用) 適合扉質量(kg) 20
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 20 付属品 スペーサー2枚、取り付けプレート4枚 材質 ステンレス タイプ ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 仕上 ヘアーライン セットねじ M5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
329 税込362
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
429 税込472
当日出荷

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 付属品 取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚 材質 亜鉛ダイキャスト タイプ ソリッドパネル 仕上 焼付塗装 角度調整範囲 開き/20°きざみ セットねじ 13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本 適合パネル厚さ(mm) 扉側/13・16、枠側/13・16・20
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg) 30 勝手 左右兼用 仕様 左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm) 30 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

長さ(mm) 127 材質 羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm) 98 板厚(mm) 3.2 種類 旗丁番 仕上 羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数 4.1 ねじ穴数 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 ステンレス 付属品 ネジカバー 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
849 税込934
当日出荷