- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- JIS規格安全靴
- シモン sl22のおすすめ人気ランキング
シモン sl22のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新88件の「シモン sl22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高級安全靴」、「シモン ss22」、「シモン 甲プロテクター」などの商品も取り扱っております。
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)標準質量(g/片足)410(25.5cm)材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。
2)優れた屈曲性。
2.快適な履き心地。
1)軽量設計。
2)足先にゆとり。
3)オブリーク調木型採用でフィット性向上
4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。
5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底。SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー標準質量(g/片足)410(25.5cm)靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色黒材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)質量(g)930(26/両足)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)435(25.5cm)標準質量(g)870(両足/25.5cm)靴底二重底材質(先芯)ACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)銀付牛革材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底。SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー標準質量(g/片足)410(25.5cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等色ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒足幅3E形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約23.6(26cm)材質(アッパー)銀付牛革材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g/片足)535(26.0cm)機能軽量、耐油性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底。SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)395機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1122630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
1988 通商産業省選定グッドデザイン商品
靴底2層底色ブラック足幅3E種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)色ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS規格 S級相当材質(ソール)EVA+ゴム材質(甲被)ナイロン+PU標準質量(g/片足)330(26cm)機能軽量、クッション性材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
足幅が広い方にも優しい4E。
靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。
床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。
22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)標準質量(g/片足)375(25.5cm)材質(先芯)ABS樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。
足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。
より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。
(独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)
機能通気性、耐滑性色ブラック足幅3E長さ(cm)約22.7(26cm)種別半長靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)靴底二重底材質(先芯)ワイドACM樹脂靴タイプ半長靴
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革ウィズ3E相当材質(先芯)A種先芯