- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- シャコマン 125のおすすめ人気ランキング
シャコマン 125のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「シャコマン 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万クランプ」、「シャコバン」、「シャコ万力 ロブスター」などの商品も取り扱っております。
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼(S55C)
仕様
JIS表示認定工場製
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
苛酷な使用に耐える
種類
シャコ万力
材質(本体)
S55C
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
仕上
メタリックグレー焼付塗装
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類
シャコ万力
材質(本体)
SUS329J1
材質(ねじ部)
SUS304
皿振り角度(°)
20
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。
材質
鉄鋳物
全長(mm)
122