- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- シャックル 緩み止めのおすすめ人気ランキング
シャックル 緩み止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新227件の「シャックル 緩み止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャックル ボルト」、「小さいシャックル」、「落下防止」などの商品も取り扱っております。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品
材質
亜鉛合金(ZDC2)
ピン径(Φmm)
4
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様
六角レンチ使用
材質
ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
種類
SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
種類
SB
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-5538
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
23
寸法L(mm)
24
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M-6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-81
使用荷重(kN)
1.67
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
材質
ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス
種類
SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
材質
鉄
タイプ
SB
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品
材質
スチール
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)