- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- シャッター 部品 取っ手のおすすめ人気ランキング
シャッター 部品 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新189件の「シャッター 部品 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「文化シャッター手掛け」、「三和シャッター」、「三和シャッター 取っ手 部品」などの商品も取り扱っております。
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
82
幅(mm)
26
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
アズワン品番
64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質
ABS樹脂
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35×95×10
色
アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質
軟質ビニール
仕上
グレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質
PC:ABSアロイ
付属品
ナット・スプリングワッシャー
標準色
ブラック
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
22
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品
固定具。十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)。十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)
1~11
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質
ABS樹脂
寸法L3(mm)
3
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
材質
エラストマー(TPE)
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35×95×10
色
黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷