シャッターロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
254件の「シャッターロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター錠」、「シャッター 鍵 補助」、「シャッター 鍵 三和」などの商品も取り扱っております。
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品 キー2本 材質 ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード 21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品 E形止め輪 ストローク(mm) 24 材質(本体) 亜鉛合金/素地 質量(g) 203 タイプ ラウンドロッド取付タイプ 種類 ロッド類 材質(アーム) 鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm) インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm) インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体) インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂 材質(シール) 天然ゴム 材質(ノブ) T字ノブボルト 材質(ホルダー) 鋼板 取付可能対象 国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品 シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品 キー2本 材質 ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード 22950
1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 505 適合板厚(mm) 1.6~2.5 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス 材質 ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ ラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 24469
1個
1,191 税込1,310
4日以内出荷


WAKI(和気産業)シヤッター錠
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵 材質 鉄/クロームメッキ 長さ(mm) 346 幅(mm) 30 厚さ(mm) 12 付属品 表面板、ビス×4、キー×2 クローム アズワン品番 65-1331-56
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品 シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4 材質 インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂 長さ(mm) 2500~3200(収縮~伸長) 幅(mm) インナー部/36.7、アウター部/42.0 高さ(mm) インナー部/46.2、アウター部/53.0 質量(g) 3490
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
1個
5,509 税込6,060
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 74 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm) ~7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm) 22 奥行(mm) (シリンダーケース)22 取付 埋め込んでネジ止め 仕上 ニッケルメッキ 材質 ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9022
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 ストローク(mm) 24 材質(本体) 亜鉛合金/素地 質量(g) 209 タイプ フラットロッド取付タイプ 種類 ロッド類 材質(アーム) 鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様 コンプレッション機能付 付属品 ロッド×2個、デュアルローラー×2個 寸法A(mm) 500 寸法B(mm) 400
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質 ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)