- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- シャフト 12mmのおすすめ人気ランキング
シャフト 12mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,091件の「シャフト 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 12mm」、「パイプ 12mm」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
色
シルバー
タイプ
前芯棒一式
径(Φ)
5/16
シャフト長さ(mm)
145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質
SUS316
シャフト径(Φmm)
8
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質
SUS304
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質
SUS304
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4318(相当)
外径公差(mm)
-0.043~0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
SUS303
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ