- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- シャフト抜け止めのおすすめ人気ランキング
シャフト抜け止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「シャフト抜け止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング ストッパー リング」、「軸抜け止め」、「シャフト 止め金具」などの商品も取り扱っております。
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別
セパレート
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
SUS304
付属品
六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
材質
ステンレス
形状
丸形スピードナット
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
SUS304
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SUS304
付属品
止めねじ2本
種別
標準
表面処理
-