- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワーカーテンのおすすめ人気ランキング
シャワーカーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「シャワーカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテン 防水」、「防炎バスカーテン」、「シャワーカーテン 透明」などの商品も取り扱っております。
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
取付フック8個
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品
リングフック9個。S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~55
アズワン品番
64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャッチコピー:防水加工済み。商品説明:C字フック8個入
セット内容
本体×1、C字フック×8
材質
PVC
寸法(cm)
130×178
包装形態
袋入り/個
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品
Sカン・Cカン
材質
エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)
1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質
[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)
(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)
0.18
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
採光
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。
付属品
リングフック9個、S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350×1500
使用温度(℃)
1~55
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質
シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.3
質量(g/m)
260
ハトメピッチ(mm)
約250
ハトメ内径(mm)
Φ8
形状
ビニールカーテン
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
お部屋に合わせて選べる9color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品
Sカン・Cカン
材質
エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)
1個:135×180
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
付属品
Sカンフック×8個
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
370
寸法(cm)
130(W)×178(L)
耐熱温度(℃)
約60
アズワン品番
64-7944-38
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック