- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワーカーテン 棒のおすすめ人気ランキング
シャワーカーテン 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「シャワーカーテン 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーカーテン」、「浴室カーテンレール」、「カーテン ポール」などの商品も取り扱っております。
適合
MDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
セット内容
2個セット、ビス込み
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
29×33
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品
リングフック9個。S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~55
アズワン品番
64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
注意ラベル:ユポタック#80
色
Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)
10
材質(ねじ部)
SUS304
材質(プラグ)
ポリアミド樹脂
材質(パッキン)
TPS+PP
材質(ブラケット)
ABS
材質(パイプ)
SUS304
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×43
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズ
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
適合ねじ
軸径4mm皿ビス
材質
真鍮挽物
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
真鍮
形状
二重ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
適合
MDH(A)/MQH(A)シリーズ
材質
ゴム製
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
29×6
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
MDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
セット内容
10個セット
寸法(mm)
11×47
色
ホワイト
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容
ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質
ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)
10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷