- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワーヘッド 高圧のおすすめ人気ランキング
シャワーヘッド 高圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「シャワーヘッド 高圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー逆止弁」、「シャワーヘッド」、「水圧 アップ」などの商品も取り扱っております。
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。
メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。
シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。
ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。
シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。
取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。
コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
アダプター付き。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類
直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)
15・18
適合ホース外径(Φmm)
26
材質
亜鉛
高さ(mm)
200
質量(g)
420
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
135
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【シャンプー前の髪の予洗いに】
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理
のないより良い頭皮ケアをサポートします。
強く押し込むような浴び心地のストロング水流。
【髪を磨くプレシャン水流】
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の
お手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に
切り替え。
【残留塩素を除去】
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り)
【直温刺激】
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。
素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円)
※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。
(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
付属品
アダプター×3種、浄水カートリッジ
幅(mm)
67
高さ(mm)
195
質量(g)
380
奥行(mm)
115
接続部ねじ
G1/2
最高使用温度(℃)
60
適合水圧(MPa)
0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品
アダプター
材質
ABS
色
メッキ
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品
アダプター1個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
アズワン品番
64-5151-12
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
色
ホワイト
付属品
他社対応アタッチメント。(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種
(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色
ホワイト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品
シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合
【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)
152
穴径(Φmm)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×239
穴数
250
アズワン品番
64-3282-66
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品
アダプター2個
材質
ポリカーボネート
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5152-67
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様
節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2
材質
ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)
60
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)
70
色
メタリック
高さ(mm)
187
質量(g)
170
奥行(mm)
121
接続部ねじ
G1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
フルメッキヘッド
機能
ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品
アダプター3個
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質
ABS
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトな切替シャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5153-32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!。忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。3つのボールを搭載したコアンダシステム。水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します。2つの水流モードを搭載しています。1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ。2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流します。CD、Cの2色展開です
用途未体験の刺激と贅沢な癒し
材質
ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼
種類
ボディケアシャワーヘッド
寸法(cm)
約80×21.1×16.1
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アタッチメント
適合
本体ネジG1/2・M22×1.5