シャークハンディクリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「シャークハンディクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SHARK」、「掃除機 コードレス シャーク」、「掃除機 シャーク」などの商品も取り扱っております。
スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式 ダストカップ 付属品 リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル ブラック 質量(g) 620(本体のみ) コード長さ(m) 充電:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時) 保証期間 2年 充電器質量(kg) 0.25 充電時間(時間) 2.5 運転時間(分) 12
1台
15,000 税込16,500
当日出荷

スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
セット内容 本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル グレイ 質量(g) 本体:約620 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 使用時:419.1×53.5×60.96 、収納時:383×105×229 充電時間 約2.5時間 保証期間 3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間 約24分(バッテリー2個使用時)
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
付属品 隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド 質量(g) 本体:680 コード長さ(m) 1.8 充電時間 約3.5時間 保証期間 2年 運転時間(分) エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様 吸引方法:サイクロン式 付属品 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×415 連続使用時間(分) 標準:約20、ターボ:約14 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵量(L) 0.15 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 2200 電源アダプタ 入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品 スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納) 寸法(mm) 110×97×433 質量(kg) 1.01 ブラック 使用時間(分) 約10 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。ちょっとした床のお掃除や、手の届かない場所のホコリなどを、腰をかがめず簡単に取り除くことができるフローリング用延長ノズル付きです。
付属品 隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フローリング用延長ノズル 質量(g) 本体:680、フローリング用延長ノズル使用時:888 コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 、(フローリング用延長ノズル)【使用時】885×197×93 充電時間 約3.5時間 保証期間 2年 運転時間(分) エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容 ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個 寸法(mm) 1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ) 質量(kg) 約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ) シリーズ Shark(シャーク) コード長さ(m) 1.8 本体質量(g) 【バッテリー】260 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,000 税込49,500
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
付属品 隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル 質量(g) 本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170 コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151 充電時間 約3.5時間 保証期間 2年 運転時間(分) エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品 USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL) 約90(ダストカップ) 電源 DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g) 約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×65×215 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.6 集塵方式 ダストカップ 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 2500(×2本) 使用可能時間(分間) 約12 取扱説明書 (1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適 質量(kg) 0.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×76×76 騒音値(dB) 78 連続使用時間(分) エコモード: 20、強モード:9 バッテリー リチウムイオンバッテリー(内蔵) ダストコンテナ容量(L) 0.15 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 7.2 定格入力電力 100W 充電時間(時間) 4(標準充電アダプター)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg) ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品 収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×116×1005 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 運転音(dB) 83 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC11.1 標準質量(kg) 0.81 集塵方式 サイクロン式 充電時間(時間) 約4 運転時間(分) 強:約17、標準:約37 集塵容量(mL) 75(Max線)、135(最大)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品 スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納) 寸法(mm) 110×97×433 質量(kg) 0.95 ブラック 使用時間(分) 約10 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー
セット内容 本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル 質量(kg) コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203 電源コード(m) 1.8 充電時間 約3.5時間 保証期間 3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間 ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)ハンディクリーナー
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品 収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×68×396 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 運転音(dB) 83 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC11.1 集塵方式 紙パックレス式 充電時間(時間) 約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分) 強:約17、標準:約37 集塵容量(mL) 75(Max線)、135(最大)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。 コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。 シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。 専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約248×70×70(キャップ装着時) 質量(g) 約543 定格電圧(V) 5(MAX) Type-C 定格電流(A) 2.4(MAX) Type-C バッテリー容量(mAh) 6000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本) 消費電力(W) 65 充電時間(時間) 約4(5V/2.4Aの時) 容量(mL) 120(ゴミ収容量) 騒音値(dB) 75 使用可能時間(分間) 約25 付属品 充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm) 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷