EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。
FLEX機能で家具下の狭い場所もパイプが曲がるから立ったままの姿勢でお掃除できます。家具前にスペースがなくても家具下の奥まで届きます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個
質量(kg)コードレススティック本体:1.7、ハンディ本体:0.8
質量(g)【バッテリー】235
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262
充電時間約3.5時間
保証期間2年
運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
内容量1台