シュアープラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「シュアープラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴針」、「シリンジ チューブ」、「スナップフィット」などの商品も取り扱っております。
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(1000個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質 PVC 使用電圧(V) 1000 絶縁抵抗(MΩ) ≧1.0 絶縁耐力 2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 適合電線(mm2) 0.5~2 電線被覆外径(mm) 2.6~3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 20~14
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番 1-7399-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ
専用デバイスや金属針を必要としません。 EOG滅菌済(個包装)。
仕様 セーフフローバルブのみ、【延長チューブ】なし 材質 シリコン・PC(ポリカーボネート) アズワン品番 7-3485-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218474021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) 仕様 高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合 PVDF製・軟質チューブ用 タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ チューブセット
仕様 チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー) 材質 メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン アズワン品番 7-3485-12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218474021 チューブ長さ(mm) 【延長チューブ】100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
2,871 税込3,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ 11Φ×11mm アズワン品番 61-0479-74
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 0.25
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)