シュミットハンマー 記録 紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「シュミットハンマー 記録 紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュミットハンマー」、「記録紙」、「放電記録紙」などの商品も取り扱っております。
1箱(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg) 3.3 タイプ 記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)ハンマーシート
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。 穴間隔(mm) 35 材質 ユポ紙 サイズ A4
1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1セット(5巻)
9,998 税込10,998
当日出荷

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容 本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 1.5 衝撃エネルギー 0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2) 5~496
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに 仕様 1組(5枚入) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 297×210×0.8 質量(g) 40 穴径(Φmm) 15 マイゾックスコード 216610
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙 適合本体 HCK-601PLUS/HCK-602FB
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料 寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ 1 1870 仕様 感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg) 3 タイプ 指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様 芯なし 穴径(Φmm) 8 紙厚(g/m2) 58・0.06mm 素材 感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質 感熱ロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm) 58×25 アズワン品番 8-6384-11
1セット(5巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷

超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定 質量(kg) 4.0 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg) 3.3 タイプ 記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2) 5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷


ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)