- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- シュレッダー 木のおすすめ人気ランキング
シュレッダー 木のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「シュレッダー 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹 粉砕機」、「樹木粉砕機」、「藁カッター」などの商品も取り扱っております。
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容
本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質
本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)
1450
電源
家庭用電源AC100V
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容
押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)
26
容量(L)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×615×855
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品
本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
18
容量(L)
粉砕バッグ:60
電流(A)
15
消費電力(W)
1500
電源
AC100V(50/60Hz)
能力
最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×510×885
定格時間(分)
25(※気温20度基準)
アズワン品番
64-3282-26
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様
モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)
970×550×520
質量(kg)
12.1
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
能力
生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。
付属品
フィルターメッシュ(20・40・60)
材質
粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)
容量(mL)
150
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3410-01
質量(kg)
13
トラスコ品番
752-5079
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
仕様
PLC-2M用ホッパー(フタ付き)
アズワン品番
5-3410-11
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。
付属品
押し込み棒、ゴーグル、手袋
質量(kg)
約28.5
出力(W)
1500
容量(L)
収集ボックス:60
電源(V)
100・50/60Hz
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×480×930
電源コード(m)
(本体コード)約10
能力(Φmm)
粉砕:~35(生木の場合)
定格時間
連続
材質(ブレード)
特殊鋼ギア刃
安全機構
モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。
刃は2枚セットとなります。
枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。
セット内容
刃×2枚、枝シュレッダー×2
材質
スチール
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min-1)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
ブラシ1、篩1
質量(kg)
12、製粉/H2.5~3.5
色
赤
容量(g)
(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)
302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×400
定格時間(分)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷