- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- シュレンクのおすすめ人気ランキング
シュレンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新158件の「シュレンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレンク管」、「二口フラスコ」、「桐山ロート」などの商品も取り扱っております。
グリスフリーで使用可能です。
材質
硼珪酸ガラス
バルブ
PTFEバルブ
枝管径(Φmm)
外径9
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)
8
材質
硼珪酸ガラス-1
枝管外径(Φmm)
8
ノズル外径(Φmm)
8
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
容量(mL)
15
長さ(mm)
100
ノズル外径(Φmm)
8
胴外径(Φmm)
18
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
枝管径(Φmm)
外径9
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
d
Φ8
C
15/35
アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)
26.0
使用方法
チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。
材質
チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
共通摺合せ寸法(TS)
24/30
コック
15/35
枝管径(Φmm)
8