- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ショックレスゴムハンマーのおすすめ人気ランキング
ショックレスゴムハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ショックレスゴムハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックレスハンマー」、「200V スイッチボックス」、「強力マグネット」などの商品も取り扱っております。
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ラバー
材質(柄部)
ラバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ニトリルカバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
特殊ウレタン
材質(柄部)
特殊ウレタン
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
290
材質(頭)
ラバー
材質(柄部)
ラバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
質量(g)
520
柄長さ(mm)
252
ヘッド長(mm)
100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
49
全長L(mm)
330
材質(頭)
ウレタン
主な用途
大工作業/組立作業
質量(g)
770
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
49
トラスコ品番
369-9692
安全性に優れた一体成形(ウレタン樹脂)。耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行えます。ショックレス構造なので手に負担を与えません。相手に傷をつけません。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
46
全長L(mm)
310
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
質量(g)
610
寸法H(mm)
98
寸法W(mm)
46
トラスコ品番
395-7977
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
45
主な用途
木工工作/組立作業/金型作業
規格
1.0ポンド
頭部長(mm)
100
トラスコ品番
859-1948
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。
材質
頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
構造
ショックレス構造
跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。
材質(頭)
PVC
主な用途
木製品・機械の組み立て
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打撃作業
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。
安全性を証明するウレタン一体成形。
疲れないショックレス設計。
低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応