ショックレス掛矢のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「ショックレス掛矢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛矢」、「ショックレスハンマー」、「大きい ハンマー」などの商品も取り扱っております。
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。 材質 頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類 掛矢(カケヤ) 材質(頭) ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に 主な用途 打ち込み作業 材質(柄部) グラスファイバー
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類 掛矢(カケヤ) 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 使用温度範囲(℃) -20~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 使用温度範囲(℃) -20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン(PU) 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業 焼入硬度 HDD40~45 使用温度範囲(℃) -20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 930 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -20~80
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 650 材質(頭) ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 呼称 #4×650 頭部対辺(mm) 70 頭部長(mm) 145 質量(g) 2300 アズワン品番 65-1869-26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 360 材質(頭) ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 呼称 #4×360 頭部対辺(mm) 70 頭部長(mm) 145 質量(g) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷

・建築工事全般でよく使われています。
種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 柄長さ(mm) 900 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 板金作業/機械の組立・修理
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途 組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -20~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm) 240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm) 590 材質(ヘッド) S53C 材質(柄部) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~50 硬度HRC 【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応) 対応 パイプ内径(Φmm) 26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質 ナラ柄 柄長さ(mm) 900
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部) 熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途 打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ラバー 材質(柄部) ラバー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm) 90 全長(mm) 450 材質(頭) 樹脂 材質(柄部) 天然木 質量(kg) 1 頭部長(mm) 160 トラスコ品番 836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷