ショットキーダイオードのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
713件の「ショットキーダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシンク」、「電流制限回路」、「照明器具 led 作業用」などの商品も取り扱っております。
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。長さ = 7.6mm。直径 = 3.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 650mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。ピーク逆電流 = 25mA。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。長さ = 10.54mm。幅 = 4.7mm。高さ = 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃。。高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷


高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ アキシャル 電圧(V) (せん頭逆電圧)600 温度(℃) (接合部温度)150 保存温度(℃) -55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプ アキシャル 電流(A) 25 電圧(V) 200 出力電流(A) 1 保存温度(℃) -55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷


電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合 DC12V車専用 全長(mm) 285 最大電流(A) 6 適合電線径 1.25sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W) 0.3 許容電流(A) (逆方向)0.05 対応 RoHS 接着部の温度(℃) 150 相対湿度 45~75% 周囲温度(℃) 25±3 動作温度範囲(℃) -30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。 適合 DC12V車専用 全長 265mm コード長さ(mm) 265 入数 2個
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。 実装タイプ スルーホール 最大連続順方向電流(A) 6 ピーク逆繰返し電圧(V) 800 ダイオード (構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション 整流方式 スイッチング ピン数(ピン) 2 最大順方向降下電圧(V) 1.3 1チップ当たりのエレメント数 1 ピーク逆回復時間(μs) 2.5 直径(mm) 9.1 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A) 400
1袋(5個)
719 税込791
当日出荷


仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Max = +150 ℃。。メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

仕様 最大連続 順方向電流 = 2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。長さ = 7.6mm。直径 = 3.6mm。寸法 = 7.6 x 3.6mm。。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 790mV。長さ = 7.6mm。直径 = 3.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75A。。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷