- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ショップラインのおすすめ人気ランキング
ショップラインのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「ショップライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイダク」、「配線 ダクト レール」、「ショップタオル」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様
2P15A125V
寸法(mm)
80×16×24
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上
端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)
350
定格
2P/15A/125V/E付
材質(カバー)
ABS/白
材質(ベース)
亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)
銅合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
色
黒
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様
2P15A125V
電圧(V)
125
アース端子
無
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)
1
仕様
2P15A125V・E付
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性
無