ショーケース 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
177件の「ショーケース 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸、錠」、「ショーケース錠」、「冷蔵ショーケース 鍵」などの商品も取り扱っております。
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品 キー×2本 材質 スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm) 約109 シリンダー径(Φmm) 約16 取付板厚(mm) 3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体) スチール・亜鉛ダイカスト 仕様 キー2本付 トラスコ品番 380-1942 材質 本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g) 80 シリンダー径(Φmm) 6 取付板厚(mm) 3~7 キー番号 同番
1個
819 税込901
当日出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー 2本 材質 ホーク/スチール シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm) (すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm) 3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,549 税込2,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

付属品 キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵A-333 仕上 ニッケル 適合ガラス厚(mm) 5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

信頼のブランド・・・アルファ。ショーケース・ガラス戸の施錠管理に。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
仕様 ●全長:約120mm アズワン品番 65-6672-29
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品 キー2本 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール 寸法(mm) 長さ23.5×高さ26×幅121 質量(kg) 0.15 適合ガラス厚(mm) 3~6
1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ 別番キー 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (キー)2本 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)