ショートアンカーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
28件の「ショートアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3分ショートアンカー」、「susショートアンカー」、「アンカー 3/8」などの商品も取り扱っております。
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカランキング1位
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
16,980税込18,678
当日出荷

シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノランキング2位
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
1箱(100本)
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シーティーアンカー TRUSCOランキング3位
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。<br />電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノランキング4位
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカランキング5位
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10全長(mm)30ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12質量(g)18穿孔長(mm)30穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
5,298税込5,828
当日出荷

内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
1箱(100本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー ショートタイプ
全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
1パック(30個)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
919税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
2,998税込3,298
当日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)