ショードックスーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「ショードックスーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショードック」、「アルコールタオル」、「ショードックスーパー詰め替え」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番 0-2588-31
1箱(250枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロ繊維で汚れをしっかりかき取る。 消毒効果の高いアルコールタオル。(エタノール80vol%)
仕様 ●シートサイズ:140×200mm●含浸液成分:エタノール・精製水●80vol% エタノール配合 アズワン品番 0-2588-33
1箱(100枚)
999 税込1,099
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アルコール 80vol%配合。ミクロ繊維タオルが、より多くの汚れをかき取る。天然由来のコットン原料を使用した環境にやさしい生分解性素材のタオル
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に 規格 140mm×200mm 80vol% エタノール配合 商品タイプ 詰替用
1個(100枚)
909 税込1,000
当日出荷


病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質 レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格 指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm) 150×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
1パック(100枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 寸法(mm) 150×250
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分 エタノール、水 材質 レーヨン不織布 規格 28cm×12.5cm 2ツ折 商品タイプ ワイドS 詰替用
1個(500枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分 第四級アンモニウム塩、水 基材 レーヨン不織布 適合材 【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス 不織布寸法(cm) 15×30
1個(30枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。 効果 除菌、抗菌 材質 レーヨンポリエステル ホワイト シートサイズ(mm) 150×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 9 0652
1セット(250枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。 白色 1枚の寸法(mm) 170×300 材質 ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
1ケース(160枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別 簡易マスク 材質 (不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう タイプ ゴム/3mm平ゴム 認定番号 G42112017 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール78vol%配合。 コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。 有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限) 大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様 アルコール78vol%配合 シートサイズ(mm) 150×300
1個(10枚)
279 税込307
当日出荷

除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分 水、エタノール等 寸法(mm) 123×180 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 効果 除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分 アルコール シートサイズ(mm) 180×300
1個(300枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルワンステップクロス 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分 水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質 ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm) 14×20 商品タイプ 本体
1個(440枚)
5,839 税込6,423
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分 水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質 ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm) 14×20 商品タイプ 詰替用
1個(440枚)
3,968 税込4,365
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。※レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分 水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質 基布:ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 規格 28cm×20cm 2ツ折 230枚入 商品タイプ ワイド
1個
4,588 税込5,047
6日以内出荷