- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコン ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
シリコン ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,800件の「シリコン ゴム パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン平パッキン」、「保存瓶 ゴムパッキン」、「クーラーボックス パッキン」などの商品も取り扱っております。
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質
シリコンゴム
長さ(m)
1
タイプ
角
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
角紐
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
材質
シリコン
種類
平ワッシャー
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)
1.0~3.2
材質(本体)
シリコーンゴム
使用可能温度範囲
-60~170℃
材質(芯金)
鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコン
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+250
材質
シリコン
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
仕様
食品衛生法適合品
材質
シリコンゴム
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応