- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- シリコン ゴム 両面 テープのおすすめ人気ランキング
シリコン ゴム 両面 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「シリコン ゴム 両面 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープ 強粘着」、「寺岡 テープ 両面 テープ」、「シリコン粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)
約100~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
255
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
適合用途
耐熱、再剥離
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)
透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色
透明
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.085
主な用途
シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)
9.81
特性
耐熱性、再剥離性
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)
100
寸法縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)
約100~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
235.4
再剥離
可
適合用途
耐熱、再剥離
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)
ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
激強力
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~180
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
強力
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格
UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])
507.6/40
粘着タイプ
強力
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
使用温度範囲(℃)
200
主な用途
電気絶縁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高温耐熱性、平滑性
剪断接着力(N/400mm2)
196.1
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)
-20~180
使用場所
屋内・屋外用
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定
仕様
切断にはカッターが必要
使用温度範囲(℃)
250
引張強度
75N/10mm
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
250
特性
耐熱性
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番
EA944MG-56
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
382.5
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番
EA944MG-46
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
340.2
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
390
適合用途
極薄
主なワーク
パーツ
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm2)
428
粘着タイプ
強力
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185~260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。
用途エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-185~+260
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ