シリコン oリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
839件の「シリコン oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン シリコーンゴム」、「oリング シリコン 規格」、「耐熱 オーリング」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質 VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能 耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃) 260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別 G形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃) 200 ゴム硬度 70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 機能 耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格 JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
209 税込230
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃) -45~200 硬度 70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1箱(10個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)