シリコンオイル オイルバスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「シリコンオイル オイルバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁油」、「ジメチルポリシロキサン」、「高粘度 液体」などの商品も取り扱っております。
信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別 15kg アズワン品番 2-9146-02 危険物の類別 非危険物
1個
191,070 税込210,177
当日出荷

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様 耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt 淡黄色透明 型番 ASO-100 引火点(℃) 342 内容量(kg) 1 アズワン品番 2-9146-01
1個
13,761 税込15,137
当日出荷

高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。 透明 容量(kg) 1 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 423-7609 材質 メチルフェニルシリコーンオイル 粘度(C/S) 400 容器 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重 0.965(at25℃) 引火点(℃) 300以上(オープンカップ) 粘度(cSt) 100(at25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別 信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV) 50.0以上(2.5mm) 外観 無色透明液体 誘電正接 50Hz 0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m) 1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV) 35.0以上(2.5mm) 外観 無色透明液体 誘電正接 50Hz 0.0001以下 危険物の類別 第四類 体積抵抗率(Ω・m) 1T以上 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃) 315以上 外観 無色透明液体 流動点(℃) -50以下 屈折率 1.403(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 粘度指数 0.61 表面張力(mN/m) 21.3(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分 0.5%以下(150℃/24時間) 屈折率 1.403(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg) 1 質量(kg) 1.12 使用温度範囲 -40~200℃ 容器 広口ポリビン 主成分 シリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。 比重 1.000(25℃) 揮発分 5%以下(105℃×3h) 外観 無色透明液体 屈折率 1.396(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度(mm2/s) 20(25℃)
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分 シリコンオイル 無色透明 容量(mL) 100 使用温度範囲(℃) -50~+250 容器仕様 PETノズル 粘度 100CS 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番 6-376-01 使用温度範囲(℃) -50~180℃ 成分 ジメチルポリシロキサン TGK品番 940-18-18-21 トラスコ品番 126-1231 主成分 LPG 耐熱温度(℃) 250 粘度 1000cs 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲 変圧機 絶縁破壊電圧(kV) 60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(50g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)