- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- シリコンキーボードのおすすめ人気ランキング
シリコンキーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新267件の「シリコンキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス シリコン キーボード」、「防水マウス」、「キーボード 小型」などの商品も取り扱っております。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。
破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。
ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。
お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。
ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性
洗浄可
適合
キーボード型番/KB-0325、FMV-KB325、CP484940-01。PC/法人向けESPRIMO 2011年5月以降出荷のもの(Kシリーズ、Dシリーズなど)
適合機種
富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード。※抗菌縦置キーボードには対応しません。
種別
デスクトップ用
材質
Newシリコン
適合機種メーカー
富士通
対応機種
KB-0325・KB-0326・KU-0326・FMV-KB325・CP484940-01
アズワン品番
64-0867-46
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。
超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
種別
デスクトップ用
適合機種メーカー
HP
材質
Newシリコン(抗菌仕様)
質量(g)
38
対応機種
日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USB
アズワン品番
64-0903-19
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。
●安心の耐久力
マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。
冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。
また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
●バックライト搭載で暗がりでも快適動作
全てのキーにバックライトを搭載。
キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。
●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載
マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。
マウスポインタの動作や左右クリックが可能。
省スペースでのPC運用を可能とします。
●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用!
工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。
キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様
●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり
質量(g)
約600
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
消費電力
バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA
対応機種
OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)
動作環境
温度:-30~60℃
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
サイズ(mm)
W286×D148×H11
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)
18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)
1.9±0.20
色
ブラック
付属品
レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ
(キー)パンタグラフ
方式
ワイヤレス:2.4GHz
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×127.4×14.42
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)
6以下
動作力
67g
インターフェース
受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離
10m
キー数
103キー
充電時間(時間)
2
コネクタ
Aタイプコネクタ
容量(mA)
電池:280
アズワン品番
64-0911-15
連続動作時間
48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列
日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色
ブラック
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
2
通信方式
FHSS方式
付属品
スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)
230(保護カバー含む)
電源
キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応
プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×92×8(開いた状態)
充電時間
約2.5時間
保証期間
6カ月
キー方式
パンタグラフ
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数
500回
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth(R)
電池使用可能期間
約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数
10キー
接続台数
3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。
剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
ぴったりくっつくのでテープ不要です。
防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。
打鍵音を抑制する静音効果があります。
キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。
燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用
特性
防水、防音
付属品
両面テープ×1
種別
デスクトップ用
材質
エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
520×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源
単3電池
対応
スマホ・タブレット
機能
ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
ケーブル
ワイヤレス(無線)
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様
アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
セット内容
充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
材質
ABS
適合規格
Class 2
接続方式
Bluetooth Ver.3.0
対応機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力
60g
角度調整範囲
なし
キー数
84キー
キー配列
英語
充電時間
2時間
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
印刷方式
シルク印刷
連続動作時間
30時間
キーピッチ(mm)
19※一部キーを除く
消費電流
mA以下
プロファイル
HID
通信距離(m)
最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリング
あり
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様
キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし
セット内容
取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格
Bluetooth Ver5.1 Class 2
接続方式
Bluetooth
対応機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力
60±20g
キー数
64キー
キー配列
英語
充電時間
2時間
使用電池
充電池
防塵防水性能
なし
キーストローク(mm)
1.6±0.2
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
連続動作時間
35時間
キーピッチ(mm)
15.5
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
10※使用環境によって異なります。
マルチペアリング
なし
角度調節
なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。
様々な形状のキーボードに取り付けることができます。
(※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。)
被せるだけの簡単取り付けです。
両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。
キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別
デスクトップ用
適合
(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm
セット内容
カバー3枚、両面テープ
材質
エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
アズワン品番
64-0870-25
1個(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー
オプティカルトラッキング
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容
ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)
【キーボード】312、【マウス】53
対応OS
Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式
2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続
USBポート必須
キー配列
83キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度
1000dpi
保証期間
3年間無償保証
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3
キーボード
テンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
操作距離
ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様
左/右クリック、ミドルクリック
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様
抗菌加工
材質
シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色
クリアー
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様
押下圧:60g
付属品
製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×18×149
対応機種
Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能
耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェース
USB
角度調整範囲
有(8°)
使用電池
単四形乾電池 × 2本
電池寿命
最大24カ月
キー
ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様
タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容
充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格
Bluetooth Ver3.0
対応機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力
60±20g
インターフェース
Bluetooth Ver.3.0
角度調整範囲
なし
キー数
67キー
充電時間
2時間
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
送信出力
Class 2
連続動作時間
36時間
消費電流
3mA以下
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
通信距離(m)
最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリング
あり
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。
キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。
キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。
キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。
誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。
キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。
背面のスタンドで角度調節可能です。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様
テンキーあり
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
質量(g)
約700
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443.5×130.8×22
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±10g
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様
テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容
キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプ
スリム
適合規格
BluetoothVer3.0
対応OS
iOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)
25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)
8以下
動作力
60g
インターフェース
BluetoothVer.3.0
キー数
81キー
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
送信出力
Class2
充電時間(時間)
約2
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
プロファイル
HID
通信距離(m)
約10※使用環境により異なる
マルチペアリング
なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷