- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコンゴムひものおすすめ人気ランキング
シリコンゴムひものおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「シリコンゴムひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム 丸」、「シリコン平ゴム」、「シリコンロープ」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度
50°
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
形状
丸型
材質
ニトリルゴム
長さ(m)
1
硬度
72±5
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
公差(mm)
±0.5(目安)
形状
丸型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)
250
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色
黄
硬度
SHORE A 90
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
角紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
長さ(m)
1
タイプ
角
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
硬度
70°