- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコンスポンジシートのおすすめ人気ランキング
シリコンスポンジシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「シリコンスポンジシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱緩衝材」、「ゴム 柔らかい」、「シリコンスポンジ」などの商品も取り扱っております。
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
連続使用/180℃、瞬間/300℃
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質
シリコーンゴム
硬度
汎用硬度
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質
シリコンスポンジシート(低発泡)
色
赤
硬さ
(タイプE)35
伸び(%)
切断時/370
引張強度(MPa)
4.9
熱伝導率(W/mk)
7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)
19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)
0.54
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
テープ無
材質
シリコンゴム
色
ベンガラ色
断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
タイプ
シート
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
1000×2000
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)
200
材質
シリコンゴム
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
連続使用180/瞬間300
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質
シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
常温
耐熱温度(℃)
最高250
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質
シリコンスポンジシート(低発泡)
色
赤
硬さ
(タイプE)35
伸び(%)
切断時/370
引張強度(MPa)
4.9
熱伝導率(W/mk)
7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)
19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)
0.54
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
材質
シリコン
長さ(mm)
500
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1
タイプ
角
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質
シリコーンゴム
硬度
低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色
赤
仕様
※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質
シリコーンゴム
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)
62×74×10
耐熱温度(℃)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質
シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色
白
仕様
※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質
シリコーンゴム
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
テープ付
材質
【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色
ベンガラ色