曜日別特売

シリコーンスポンジシート MDSR-200シリーズ

シリコーンスポンジシート MDSR-200シリーズ - アズワン

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。

材質
シリコーンゴム
硬度
20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度
変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
伸び(%)
300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度(MPa)
1.33(測定条件:JIS K6251)
見掛密度(g/cm3)
0.44(測定条件:JIS K7222)
引裂強度(N/mm)
3.6(測定条件:JIS K6252)
内容量
1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20904810MDSR-200-□500×11500×5004-3617-01
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904819MDSR-200-□500×22500×5004-3617-02
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904828MDSR-200-□500×33500×5004-3617-03
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904837MDSR-200-□500×55500×5004-3617-04
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904846MDSR-200-□500×1010500×5004-3617-05
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904855MDSR-200-□1000×111000×10004-3618-01
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904864MDSR-200-□1000×221000×10004-3618-02
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904880MDSR-200-□1000×331000×10004-3618-03
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904889MDSR-200-□1000×551000×10004-3618-04
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904898MDSR-200-□1000×10101000×10004-3618-05
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする