- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- シリコンブラシ手袋のおすすめ人気ランキング
シリコンブラシ手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「シリコンブラシ手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車手袋」、「ミトン 5本指」、「洗車用ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。
柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。
両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。
厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。
水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。
ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。
タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。
肌荒れから手を守ります。
乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質
シリコン
長さ(mm)
290
幅(mm)
145
使用温度(℃)
-20~200
質量(g)
130
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能
耐熱
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(裏)
インターロックコットン
素材
インターロックコットン
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。
ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。
表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。
機能・スペック
片手だけでなく、左右のグローブが入っております。
厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。
手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。
吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。
掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。
10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
色
ブルー
寸法(cm)
15×30
素材
シリコン100%
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
耐熱温度(℃)
300
幅(mm)
168
全長(mm)
285
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質
(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン
付属品
手が濡れない保護手袋×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×240×35
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手を汚さずそのまま洗えるブラシがついたシリコーングローブ。約1600本のブラシで汚れをかき出す。早く乾くのでアウトドアにも、油分が吸着しにくいので油汚れにも使える。内側はディンプル加工で滑りにくい。指のブラシで細かく洗える、シンクやお風呂の掃除にも使える。
材質
シリコーンゴム(耐熱温度230度)
寸法(mm)
約全長330×幅140
質量(g)
片側:158
ハンドグローブ型 洗車ブラシ!
手でこすった方が速そうな「こまかいところ」「ほそいところ」「スポンジだとスポンジがボロボロになってしまいそうなところ」といった場所にも、手袋のように手にはめて洗車ができる便利アイテム。右手左手双方に使用できます。
用途清掃・お手入れ
材質
ポリエステル/ナイロン
危険物の類別
非危険物
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
つかみやすい5本指形状です。耐熱約220度です。全長:約280mm
全長(mm)
約280
耐熱温度(℃)
約220
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場
色
ブルー
全長(cm)
27.0
耐熱温度(℃)
200
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
材質(裏)
ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
材質(インナー)
綿ニット
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)
0.8
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。
全長(cm)
33
材質
塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.6
色
ブルー
入数(双)
1
機能
速乾・抗菌・軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックハンズはゴム手袋とスポンジが一緒になった手袋型洗浄スポンジ。
手がそのままスポンジになるので、手のひらで広い面積を一気に洗うことができます。
手に装着すれば、手肌をしっかり守りながら洗浄できます。
材質
ポリエステル・ナイロン・塩化ビニル樹脂・ポリウレタン
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約236×120×40
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。
まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします!
さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能!
虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。
油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。
指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×175×36
危険物の類別
非危険物
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)
0.8
混率(%)
ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。
使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。
薄く柔らかい為精密作業に最適。
クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)
0.35
全長(cm)
30
材質
シリコーン 裏地化繊
色
透明
入数(双)
1
機能
耐溶剤
耐溶剤性
メタノール
耐透過性
耐熱
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色
ブラック
全長(cm)
45
厚さ(mm)
1.7
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色
白
厚さ(mm)
2.95(裏地含む)
材質(裏)
化繊
規格
CEマーキング
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。
大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。
微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。
さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。
こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。
気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
付属品
手が濡れない保護手袋×1
質量(g)
62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×220×27
危険物の類別
非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷