- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シリコンミニヘラのおすすめ人気ランキング
シリコンミニヘラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「シリコンミニヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニヘラ」、「グリス用ヘラ」、「セルスクレーパー」などの商品も取り扱っております。
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)
シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)
210
幅W×全長(mm)
13×65
耐熱温度(℃)
280
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。小さいヘッドが細かい作業に便利です。
寸法(mm)
240×25
質量(g)
50
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。
材質
本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)
152
寸法(幅Wmm×長さLm)
26(ヘラ)×64
耐熱温度(℃)
-20~+204
TKG品番
9-0578-1201
TKG品番(2017)
6-0519-2201
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質
本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)
204
取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質
(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼
寸法(mm)
(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145
質量(g)
95
耐熱温度(℃)
204
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
液体 ペースト状等の中身を最後まで無駄なくキレイにすくい取れます。
(小瓶化粧品のクリームなどに活用出来ます。)
4つのカラーラインナップ展開!用途に合わせた展開が可能です。
(一体成形で継目がなく衛生的です。)
小回りのきく万能スパチュラ!
細かな作業に最適で少量の調味料や食材の混ぜ合わせなどとても便利です。
安心 安全の国産品です。
材質
シリコン
質量(g)
約3
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に
材質
頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
55×274×10
タイプ
食洗器対応
耐熱温度(℃)
頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
耐熱温度(℃)
-20~230
材質
シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm
55×255
握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質
ナイロン・シリコーンゴム
寸法(mm)
約55×12×280
耐熱温度(℃)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅W×全長(mm)
30×150
耐熱温度(℃)
280
容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。
材質
ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)
25
寸法(cm)
25.5×2.8×1.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
280
全長(mm)
255
ヘラサイズ(mm)
34×70
耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適
材質
柄/ガラス、先端/シリコンゴム
寸法(mm)
ガラス棒:Φ5×150
小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質
本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール
寸法(mm)
211×21×10
握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質
ナイロン・シリコーンゴム
寸法(mm)
約55×12×280
耐熱温度(℃)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質
PTFE
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番
198-19-63-11
全長(mm)
244
軸外径(Φmm)
6
先端幅(mm)
(三角部)12.5、(四角部)15.5
1袋(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷