- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコン弁のおすすめ人気ランキング
シリコン弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新279件の「シリコン弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空弁当箱」、「簡易真空容器」、「シリコンゴム」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)
1000k
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質
(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂
タイプ
細口ビン用
外径×高さH(Φmm×mm)
44×22
TKG品番
9-0247-0801
TKG品番(2017)
6-0227-0701
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様
最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2k
TGK品番
0007229659
材質
ボディ/PP、弁/シリコン
使用温度(℃)
+4~48
適合チューブ内径(Φmm)
軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2
アズワン品番
61-0478-52
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質
本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)
35
本体寸法(mm)
Φ13×17
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質
ABS樹脂
適合
真空保存庫
全長(mm)
133
TKG品番
9-0247-0901
TKG品番(2017)
6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質
容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)
+5~60
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)
20
適合チューブ
シリコンチューブ
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質
PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)
5~7
アズワン品番
5-1064-01
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)
19
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質
PMP
最高使用圧力(MPa)
0.14
最高使用温度(℃)
170
材質(パッキン)
シリコン
ダックビル弁を内蔵した小型逆流防止コネクターです。
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品
ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)
Φ122×144
容量(L)
1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)
56×15.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
1-6550-11
継手
(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)
最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)