- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- シリコン指サックのおすすめ人気ランキング
シリコン指サックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「シリコン指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン サック」、「指サックシリコン」、「指 サック 外れ にくい」などの商品も取り扱っております。
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様
口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質
シリコンゴム
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シール防着、非粘着性
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。
シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質
シリコンゴム
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質
シリコンゴム
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質
合成ゴム(EPDM)
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質
PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
0.25
色
グレー
機能
耐溶剤
全長(cm)
7
セット内容
M・Sセット
サイズ
M/S
TKG品番
9-2596-1301
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数多く使用するお客様に最適なお徳用タイプです。
男女とも使いやすい透明ブルー色の50個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質
シリコンゴム
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能
耐熱
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(裏)
インターロックコットン
素材
インターロックコットン
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質
TPE
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
紙めくり作業で多い2個使用するユーザーに最適な2サイズの組合せ。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質
シリコンゴム
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)
0.8
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープ・シール・ステッカー等の粘着物が指サックにくっつきません。
オフィスから製造現場まで粘着物を扱う広い場面で、イライラの解消や作業効率を向上させることが可能です。
材質
シリコーンゴム
長さ(mm)
56
厚さ(mm)
0.35
サイズ
L
内径(Φmm)
24
アズワン品番
4-2175-04
1袋(50本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズ
M
TGK品番
973-23-91-03
材質
ニトリル
長さ(mm)
48±3
厚さ(mm)
0.14±0.02
色
乳白
内径(Φmm)
16.2
機能
静電防止・耐油
全長(cm)
6
表面抵抗
5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷