- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- シリコン駆血帯のおすすめ人気ランキング
シリコン駆血帯のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新92件の「シリコン駆血帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯 ゴム」、「駆血帯小児」、「駆血帯 ディスポ」などの商品も取り扱っております。
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード
23-6019-01
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×400
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
8.0×400
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)
(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ不可、ラテックスフリー
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質
金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質
(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード
23-6019-00
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質
天然ゴム
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質
エラストマー
長さ(mm)
400
チューブ径(Φmm)
約10
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード
02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)
40
材質
ポリウレタン
チューブ外径×内径(mm)
8.4×6
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
アズワン品番
0-5498-11
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
6.0×400
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質
ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×350
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
アズワン品番
0-7283-11
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)
30×260
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン
仕様
EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー
質量(g)
28
アズワン品番
8-4724-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00012000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷