シリンダー プッシュ 錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「シリンダー プッシュ 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ鍵」、「引違戸用鍵」、「木製建具 錠」などの商品も取り扱っております。
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質 シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄 仕様 Φ15 トラスコ品番 855-5879 セット内容 キー2本 質量(g) 23 取付板厚(mm) 1~6 キー番号 210・230・250・270・290 2018年トラスコ掲載ページ 2 0873
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ 付属品 鍵2本 取付板厚(mm) ~9 施錠方法 シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ 同一 仕様 【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品 M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm) 14.2 表面処理 Cr 適合寸法(mm) (ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°) 45
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ 付属品 鍵2本 鍵違い数 約1800通り 取付板厚(mm) ~9 施錠方法 シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ 違い 仕様 【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質 プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金 付属品 受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 適合扉厚(mm) 19~30 保持力N(kgf) 196(20)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理 (ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)